• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1340625 - DD31H 2,2-16-V-3,81-X

  • Embase multipolaire CONNEXIS pour circuit imprime
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1340625
    • Référence Sonepar : 00126164636
    • EAN : 4063151646363
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 16, pas: 3,81 mm, montage: Soudage à la vague