« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1341124 - D31H 2,2-10-H-3,81-Y
Embase multipolaire CONNEXIS pour circuit imprime
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1341124
Référence Sonepar : 00126164807
EAN : 4063151648077
Description
Embase, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 10, pas: 3,81 mm, montage: Soudage à la vague