Description
Connecteurs à câble, M23 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, détrompage:N