Description
Connecteurs à câble, M23 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage rapide ONECLICK, M23, Nombre de pôles: 16+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 15 mm, dét