• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1350011 - HC-B24-I-PT-CI-M

  • HC-B24-I-PT-CI-M - Élément de contact HC-B24-I-PT-CI-M
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1350011
    • Référence Sonepar : 00126166881
    • EAN : 4063151668815
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Eléments de contact, nombre de pôles: 24+2 PE, taille: B24, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance, montage Click-in sans outils

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver