« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1350013 - HC-B16-I-PT-CI-F
element de contact
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1350013
Référence Sonepar : 00126166736
EAN : 4063151667368
Description
Eléments de contact, nombre de pôles: 16+2 PE, taille: B16, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance, montage Click-in sans outils