Description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 10 mm², section : 0,5 mm²-16 mm², type de montage: NS 35-7,5, NS 35-15, coloris: no