« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1376508 - D32H 2,2- 3-PT-5,08-X
Fiche multipolaire CONNEXIS a sertir
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1376508
Référence Sonepar : 00126174144
EAN : 4063151741440
Description
Fiche, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, gamme d'articles: D32H 2,2/..-PT, pas: 5,08 mm, type de raccordement: serti