« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Fiche, coloris: noir, intensité nominale: 5 A, tension de référence (III/2): 160 V, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, type de raccordement: serti