« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1378303 - DD32PC 2,2-10-5,08-YY
Fiche multipolaire CONNEXIS a sertir
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1378303
Référence Sonepar : 00126174660
EAN : 4063151746605
Description
Fiche, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 10, pas: 5,08 mm, type de raccordement: serti