Description
Connecteurs sur profilé, coloris: gris clair, intensité nominale: 6 A (contacts parallèles), tension assignée (III-2): 32 V, nombre de pôles: 8, pas: 2,54 mm, montage: Montage sur rail DIN, Verrouillage: sans, type de fixation: sans, type d