Description
Traversée de paroi, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur d'appareil face arrière, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil max.: 2,5 mm², tension assignée: 690 V AC, courant de référence: 24 A, Type de r