« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1414326 - PV-FT-CF-C-2,5-130-RD
Embases paroi avant
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1414326
Référence Sonepar : 00126004850
EAN : 4055626025513
Description
Embase paroi avant Série Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nb de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², tension de ref 1000 V DC, courant de ref 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Femelle, L= 130