Description
Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 7, diamètre extérieur du câble: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 8 mm ... 16 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, matériau: Tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: