« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 1416965 - VS-08-NP-RJ45-GY
Connecteur RJ45
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 1416965
Référence Sonepar : 00126416965
EAN : 4046356498432
Description
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nb de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI11801:2002), matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droit, Ethernet