• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1422351 - MC-35-MULTI-65-PVO-BK

  • Plaques passe-cable
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1422351
    • Référence Sonepar : 00126630186
    • EAN : 4055626301860
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 35, diamètre extérieur du câble: 2x 6 mm ... 10 mm, 14x 7 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, matériau: Tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur), matériau

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver