Description
CHARX connect, Prise de raccordement côté véhicule, pour la recharge AC et en courant continu (DC), CCS type 1, CEI 62196-2, CEI 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), 80 A / 250 V (AC), Fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles