Description
Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 28, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP 67, une fois enfiché, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, nombre de pôles: 28, type de raccorde