Description
Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M27, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, nombre de pôles: 28, type de raccordement: Raccordement soudé,