Description
M23, Connecteur d'appareil face arrière, RC, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 8 mm ... 12 mm, détrompage:N Prod