Description
M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, nb de pôles: 8+1, Sens de rotation: inversé, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, codage N