Description
M23, Connecteur d'appareil face arrière, RC, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 8 mm ... 12 mm, détrompage:N Produ