Description
M23, Contact à sertir, RC, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 8 mm ... 12 mm, détrompage:N Produit d