Description
M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, nb de pôles: 16, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, détrompage: N