Description
M23, Connecteurs à câble, série: RC, droit avec gaine plastique, blindé: oui, Verrouillage à vis, nb de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, codage N