Description
M23, Connecteurs à câble, UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 11,5 mm, détrompage:N Produit de rechan