Description
M23, Connecteur prolongateur, UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, détrompage:N Produit de rec