Description
M23, Connecteurs à câble, série: UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, nb de pôles: 16+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, détrompage: N