• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1607267 - RF-12P2S8A90DU

  • Connecteur prolongateur
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1607267
    • Référence Sonepar : 00126607272
    • EAN : 4046356268325
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 13,2 mm, nombre de pôles: 12, type de raccordement: raccordem

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver