Description
Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, Kit d'isolants pour contacts, type: VC1, matériau du boîtier: PA, nombre de pôles: 4, section de fil min.: 0,2 mm², section de fil max.: 4 mm², tension assignée: 400, courant de référence: 2