Description
Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, Kit d'isolants pour contacts, type: VC1, matériau du boîtier: PA, nombre de pôles: 16, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 1,5 mm², tension assignée: 160, courant de référenc