Description
M23, Traversée face avant, RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint plat, 4x Ø 3,2, Epaisseur de paroi min.: 3 mm, Epaisseur de paroi max.: