Description
M23, Connecteur prolongateur, RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, détrompage:N Produit de rec