Description
M23, Connecteurs à câble, coudé, Verrouillage à baïonnette, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, détrompage:N Produit de rech