Description
Embases paroi avant, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4x Ø4,2, blindé: oui, cote de bride: 40 mm x 40 mm, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8