Description
Embases paroi avant, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 5+3+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, Fixation centrale, blindé: oui, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 9, type de raccordeme