Description
M23, Connecteurs à câble, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, détrompage:N Produit