Description
Embases paroi avant, coudé rotatif, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 25 mm x 25 mm, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, type