• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1618211 - SF-7ES1N8A8LB4S

  • Connecteurs a cable
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1618211
    • Référence Sonepar : 00126658450
    • EAN : 4046356584500
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteurs à câble, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver