Description
Traversée de paroi, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, Joint plat, 4x Ø 3,2, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5,5 mm, nombre de pô