Description
M23, Connecteurs à câble, CA, coudé, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 14,5 mm, détrompage:N Produit de re