Description
M23, Embases paroi avant, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint plat, 4x Ø 3,2, cote de bride: 25 mm