Description
M23, Connecteurs à câble, CA, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 4 mm ... 6 mm, détrompage:N Produit de rechange se