Description
Embases paroi avant, coudé rotatif, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4xØ4,4, blindé: oui, cote de bride: 40 mm x 40 mm, indice de protection: IP67, nombre de p