Description
M23, Connecteurs à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9 mm, détrompage:N Produit de rechan