Description
M23, Connecteur prolongateur, SH, droit, long, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 15 mm ... 18 mm, détrompage:N Produit de re