Description
M23, Connecteurs à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 18 mm, détrompage: