Description
M23, Connecteurs à câble, SH, droit, long, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 12 mm, détrompage:N Produit de rechange selon RoHS II sans