Description
M40, Connecteurs à câble, SB, droit, long, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 9 mm ...