Description
M40, Connecteur prolongateur, SB, droit, long, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+4+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 14 mm,